Beli toilet jongkok di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTO Kloset Jongkok
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

  2. GOMESIN Noodle Maker Machine (Mesin Cetak Mie)
    Mulai

    Rp1.999.900

    GOMESIN Noodle Maker Machine (Mesin Cetak Mie)
    Deskripsi:
    Mesin mie merupakan salah satu kebutuhan penting dalam melalukan proses pembuatan mi. Berbagai mesin mie ini memiliki serangkaian proses mulai dari pengadukan adonan, pencetakan, dan pemasakan. Khusus mesin ini memiliki fungsi sebagai pencetak mi. Mesin cetak mi mampu membentuk ukuran panjang mi dengan presisi atau sama besar. Memanfaatkan mesin mesin cetak mi juga lebih memudahkan Anda untuk memberikan hasil banyak dalam setiap harinya.Begitu juga dengan mesin cetak mie yang satu ini. Selain roller pada Mesin Cetak Mie ini, hampir seluruh bagian mesin dilapisi oleh stainless steel. Hal tersebut juga yang menjadikan mesin memiliki harga optimal dari jenis mesin cetak mie lainnya. Ukuran Mesin Mie NOD-200 Stainless tidak terlalu besar, sehingga mudah ditempatkan di mana saja.
    atribut:
    • Blade Size (mm): 2/6; 3/9
  3. KIA Ceramic Squatting Toilet (Kloset Jongkok)
    Mulai

    Rp279.900

    KIA Ceramic Squatting Toilet (Kloset Jongkok)
    atribut:
    • Product Type: Closet
    • Size (mm): 505x415
    • Water Closet: Squat
  4. Wasser Squatting Toilet Pan Semi Trap (Kloset Jongkok)
    Mulai

    Rp699.900

    Wasser Squatting Toilet Pan Semi Trap (Kloset Jongkok)
    Deskripsi:
    Tanpa penyiramStandard High Quality
    atribut:
    • Material: Lapisan Vitreous China
    • Color: White
  5. TIGON Tamping Rammer
    Mulai

    Rp12.999.900

  6. BULTRAX Noodle Maker Electric (Mesin Cetak Mie)
    Mulai

    Rp1.899.900

  7. TOTO Urinal Moslem Type (Urinoir)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

  8. GETRA Noodle Maker Standard (Mesin Cetak Mie)
    Mulai

    Rp2.799.900

    GETRA Noodle Maker Standard (Mesin Cetak Mie)
    Deskripsi:
    Portable ABS cover Steel for structure/mould, roller Low noise Belt drive Standard diameter 2 mm / 6 mm, optional 3 mm / 9 mm
    atribut:
    • Voltage (V): 220/1P/50Hz
    • Frequency (Hz): 50.0
    • Phase: 1
  9. Tidal Squat Toilet Set (Kloset Jongkok)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Tidal Squat Toilet Set (Kloset Jongkok)
    Deskripsi:
    - Original Tidal- 2 Tombol Flushing 3 & 6 Liter- Jetwasher- teknologi flush di dalamnya akan memudahkan untuk membilas kotoran- terbuat dari keramik berkualitas yang memiliki daya tahan tinggi- memiliki desain yang unik, yakni cenderung kotak dengan lengkungan di bagian tengah- memiliki warna yang minimalis sehingga cocok digunakan di kamar mandi dengan desain apa puntoilet jongkok ini cocok digunakan di perumahan dan juga fasilitas umum seperti rest area, spbu, dan lokasi wisata karena mudah membersihkannya
    atribut:
    • Closet Material: Ceramic
    • Closet Size (mm): 530x430x230
    • Flush Rate (L): 3 & 6
    • Material of Water Tank: Plastic
    • Water Tank Size (mm): 380x360x110
  10. TOTO Kloset Duduk
    Mulai

    Rp5.099.900

    TOTO Kloset Duduk
    Deskripsi:
    Include:CE9 with Fitting :- CE9 : Squatting Toilet (Top Inlet)- T82C32 : Inlet Spud for C51, CE9, CW425JTV150NWV12J : Flush Valve with Vacuum Breaker for CE9
  11. BESTWAY Air Bed
    Mulai

    Rp459.900

    BESTWAY Air Bed
    Deskripsi:
    AIR BED SINGLE - KASUR ANGIN BESTWAY 67000Kasur angin Bestway saat ini sudah wajib dimiliki bagi siapa saja, sangat bermanfaat dan sudah terbukti sangat praktis dan nyaman digunakan, tinggal dipompa sebentar, langsung jadi kasur yang empuk dan nyaman. Jika sudah tidak digunakan dan ingin disimpan, cukup keluarkan anginnya, lipat dan simpan tanpa memakan banyak space tempat.Kualitas, Kenyamanan dan Keamanan TinggiBestway Airbed/ Kasur Angin Bestway suduh lulus uji standard international untuk kelayakan dan keamanan. Terbuat dari bahan utama PVC vinyl dan bagian permukaannya dilapis beludru halus.Memberikan Manfaat LebihKasur angin bestway sudah terbukti sangat bermanfaat bagi banyak penggunanya, untuk mengganti kasur yang lama, untuk yang suka bepergian jauh/ traveliing/ berkemah, untuk persiapan dirumah jika banyak tamu menginap, untuk yang tinggal di kos, juga banyak digunakan untuk extra bed hotel hingga tidak perlu mengeluarkan biaya lebih, dll.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 185x76x22
    • Material: PVC Vinyl
  12. TOTO Wastafel Gantung
    Mulai

    Rp589.900

    TOTO Wastafel Gantung
    Deskripsi:
    Menghadirkan suasana yang lebih nyaman dengan lavatory yang sudah terkenal secara kualitas dan ketahanan.
  13. Non Brand Castor Single Wheel 5inch
    Mulai

    Rp769.900

    Non Brand Castor Single Wheel 5inch
    Deskripsi:
    Castor Single Wheel 5inch, Fork terbuat dari Plat besi (Zinc-Coated). Locking device with total lock.Roda dengan material thermoplastic (TPU), dipasang dengan baut UNF 5/8-11G x 25 mm
    atribut:
    • Application: Hospital bed, Furniture, Trolley
    • Attachment: Threaded bolt
    • Design: Single wheel swivel castor
    • Installed Height (mm): 164
    • Load Capacity (kg): 100
    • Material: Steel plate (warna cat grey), Roda Thermoplastic (TPU)
    • Offset (mm): 42
    • Size (inch): 5
    • Wheel Bearing: Plain bearing
    • Wheel Hardness: 90
    • Wheel Width (mm): 31
Daftar Harga toilet jongkok Terbaru October 2026
TOTO Kloset JongkokRp449.900
GOMESIN Noodle Maker Machine (Mesin Cetak Mie)Rp1.999.900
KIA Ceramic Squatting Toilet (Kloset Jongkok)Rp279.900
Volk Squatting Toilet (Kloset Jongkok)Rp149.900
Wasser Squatting Toilet Pan Semi Trap (Kloset Jongkok)Rp699.900
BULL Noodle Maker Machine (Mesin Cetak Mie)Rp699.900
FOMAC Noodle Maker (Mesin Cetak Mie)Rp1.099.900
TIGON Tamping RammerRp12.999.900
TOTO Toilet Bowl Closed Coupled (Kloset Duduk)Rp1.099.900
BULTRAX Noodle Maker Electric (Mesin Cetak Mie)Rp1.899.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)